TRIM LOK INC Rubber Locking Gasket (Sil Karet Jendela)

Sebelum PPN:
Rp5.099.900
Spesifikasi
Fits Edge (inch)0.093 to 0.14
Fits Glass (inch)3/16 to 1/4
Length (ft)100
MaterialEPDM
Min. Clearance Between Glass and Edge (inch)0.3
StyleDouble Piece (requires key)
UNSPSC31181502

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Resistant to a variety of environmental conditions, these dense rubber locking gaskets are designed to provide a secure seal between glass windows and metal or fiberglass body panels.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan