DETROIT FLEX DEFENSE Rubber Hose Accessories

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Accessory TypeHose
ColorBlack
For use withCoolant
Inside Dia. (inch)3
Length (inch)12
MaterialSilicone
Outside Dia. (inch)3-3/16
Package Quantity1
StandardsSAE J20 R1; SAE J20 R1 H.T. CLASS A TMC RP303B
Temperature Range (°F)-65 to 350
TypeStandard
UNSPSC40142007
Working Pressure (psi)51

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan