PALMGREN Milling Cutter Arbors (Adapter Chuck Bor)

Sebelum PPN:
Rp649.900
Spesifikasi
Chuck End SizeJT33
Drawbar Thread Size3/8\"-16
Overall Length (inch)4.1200
Shank Type - MachiningStraight
Spindle End SizeMT2
TypeCutter Arbor
UNSPSC27112811

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These arbors fit in Morse taper machine spindles to connect a Jacobs taper drill chuck.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait