ABUS Lock Boxes

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
ColorSilver/Black
Depth (inch)1-3/4
Height (inch)4-3/4
IncludesMounting Hardware
Key Capacity20
Locking TypePush Button
MaterialMetal
UNSPSC46171509
Weather ResistantNo
Width (inch)3-1/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan