EAZYPOWER Straight Shank HSS Extended-Length Drill Bits (Mata Bor Lurus)

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Coolant FedNon-Coolant Through
Cutting DirectionRight Hand
Drill Bit Point Angle (°)135
Flute TypeSpiral
Number of Flutes3
Shank Type - MachiningStraight
StandardsNot Rated
UNSPSC27112801

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait