KIDDE Fire Alarm System Components

Sebelum PPN:
Rp649.900
Spesifikasi
Depth (inch)2-7/16
FinishRed
For use withEdwards Pull Stations K-270, K-276, K-278, K-279 Series
Height (inch)5-5/16
Humidity Range (%RH)95
Length (inch)3-1/2
MountingSurface
Package Quantity1
Tube Length (ft)1
UNSPSC46191505

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan