EDWARDS SIGNALING Fire Alarm System Components

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
Depth (inch)2-1/8
For use withEG4 speakers
Height (inch)6-1/2
Length (inch)5
MountingSurface
Package Quantity1
StandardsCSFM; UL; ULC
UNSPSC46191505

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan