JOHNSON CONTROLS Current Transducers

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Height (inch)2.7188
Hole Dia. (inch)23/32x13/16
IncludesFoot Mounting Holes
Input Frequency (Hz)50/60
Length (inch)1.0625
Loop Supply VoltageSelf Powered
Output (V)0 to 5 DC
Range (A)30/60/120
Rated Insulation Volts (V)600 AC
UNSPSC41112107
Width (inch)2.5625

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan