WIDIA METAL REMOVAL Countersinks

Sebelum PPN:
Rp909.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
Countersink Angle (°)90
Finish - MachiningBright (Uncoated)
Material - MachiningCarbide
Measurement SystemFractional Inch
Primary Material ApplicationAll Materials
Primary Material Application ISO CodeK; N1; N3; N4; P
Shank Diameter (inch)1/4
Shank Length (inch)1-3/4
Shank Type - MachiningStraight
UNSPSC27112812

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan