HONEYWELL Pressure Gauge Transmitter (Alat Ukur Ketebalan)

Sebelum PPN:
Rp39.999.900
Spesifikasi
MaterialStainless Steel
StabilityUp to 0.02% URL per year for 10 years
RangeabilityUp to 100:1
Response Time (ms)100
Transmitter Turn On TimeHART or DE: 2.5 seconds

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan