HEMNEX Manual Drum Stacker with Scale (Troli Drum)

Sebelum PPN:
Rp27.999.900
Spesifikasi
Rated load (kg)350
Maximum Lifting Height (mm)1600
Overall Length (mm)1500
Overall Width (mm)830
Overall Height (mm)2200
Material10# channel steel
Flip in the Ain180 degree
Self-respect (kg)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan