GNT Air Spray Gun HVLP (Alat Semprot Cat)

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Air consumption (CFM)3.0-6.0
Air inlet (inch)1/4
Feeder SystemGravity
Maximum Temperature (°C)50
Nozzle MaterialStainless Steel
Operating Pressure (bar)2-3.5
Operating Pressure (psi)29-50
Spray Nozzle Diameter (mm)1.4
Tube Capacity (ml)600
Tube MaterialPlastic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Spray gun HVLP (High Volume Low Pressure) sangat cocok digunakan untuk melakukan pengecatan dalam bidang automotive, interior dan lainnya. Kelebihan spray gun model ini adalah menghasilkan pattern yang lebih tipis dan lebar. Selain itu tekanan udara sangat rendah sehingga hasil lebih halus dan menyebar, dan kapasitas botol 600ml sangat besar.
Feature
- Anti-corrosion nozzle
- Durable spray can
- Inlet regulating valve

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan