GNT Air Spray Gun Hopper (Alat Semprot Cat)

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Air Consumption (scfm)4.0-14.0
Air inlet (inch)1/4
Feeder SystemGravity
Nozzle MaterialBesi Cor
Nozzle Size (mm)4.0 , 6.0 , 8.0
Operating Pressure (bar)3.0-5.0
Tube Capacity (ml)5000
Tube MaterialPlastik

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Spray Gun untuk cat texture yang berpasir atau jenis flakes seperti arturo.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan