Dell Monitor FHD E Series (Layar Display)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Screen Size (inch)21.5
Panel TypeVA (Vertical Alignment)
Aspect Ratio16:9
Native ResolutionFull HD (1080p) 1920x1080 at 60Hz
Brightness (cd/m²)250
Color Support16.7 million colors
Contrast Ratio3000:1 (typical)
Dimensions (WxDxH) (inch)19.9x6.7x15.1 (with stand)
Display Position AdjustmentsTilt (-5° to 21°)
Input Connectors1 X DisplayPort 1.2, 1 X VGA
Power Consumption (W)12.13 (On-mode), 0.3 (Stand-by), 0.3 (Off-mode)
Response Time (ms)10 (gray-to-gray normal); 5 (gray-to-gray fast)
Screen CoatingAnti-Glare

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan