TaffGUARD Cashbox Key Lock
#Grup produk P111142938
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Compartment | Plastic |
| Dimensions (cm) | 20x16x9 |
| Body Material | Steel |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Butuh kotak uang yang tidak mudah dibobol? Brankas dari TaffGUARD ini merupakan pilihan tepat. Anda tidak perlu khawatir saat menyimpan uang, perhiasan, atau benda penting di dalamnya. Brankas telah dilengkapi dengan kunci manual untuk keamanannya. Dengan begitu, orang yang tidak memiliki kunci tidak akan bisa membuka kotak penyimpanan ini dengan mudah.
Bodi Utama: 20 x 16 x 9 cm
Kompartemen Besar: 11.5 x 6.5 cm
Kompartemen Sedang: 6 x 5 cm
Kompartemen Kecil: 5 x 5 cm
Kelengkapan Produk
1 x TaffGUARD Kotak Uang Brankas Dokumen Cashbox Key Lock 20x16x9cm - 200A
1 x Aksesoris Sekat
2 x Kunci
Bodi Utama: 20 x 16 x 9 cm
Kompartemen Besar: 11.5 x 6.5 cm
Kompartemen Sedang: 6 x 5 cm
Kompartemen Kecil: 5 x 5 cm
Kelengkapan Produk
1 x TaffGUARD Kotak Uang Brankas Dokumen Cashbox Key Lock 20x16x9cm - 200A
1 x Aksesoris Sekat
2 x Kunci
Fitur
Luas dan TerorganisirMemiliki kompartemen penyimpanan yang cukup luas untuk menyimpan berbagai barang. Brankas juga telah dilengkapi slot pemisah di bagian dalamnya. Selain menghindari kerusakan akibat barang tercampur satu sama lain, adanya slot juga memudahkan Anda mencari barang yang diperlukan.
Aman dengan Kunci
Anda bisa meninggalkan brankas kotak uang tanpa rasa khawatir. Hal ini berkat kehadiran sistem pengunci yang diadopsi. Anda bahkan akan mendapatkan 2 buah kunci sehingga salah satunya dapat digunakan sebagai cadangan. Orang lain tidak akan bisa membuka brankas kotak uang ini tanpa memiliki kunci yang tepat.
Bawa dengan Mudah
Anda tidak perlu menggunakan dua tangan untuk membawa kotak uang ini. Cukup gunakan pegangan di bagian atas kotak untuk membawanya layaknya tas jinjing. Hal ini akan memudahkan Anda saat ingin mengambil atau memindahkan brankas kotak uang.
Kokoh dan Berkualitas
Untuk keamanan ekstra, kotak uang ini dibuat dari material baja khusus yang terkenal kokoh. Dengan begitu, kotak tidak akan mudah rusak meski dibanting. Berbeda dengan bagian dalamnya yang terbuat dari plastik untuk menghindari kontaminasi akibat karat.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
