INAX Sentousai Interior/Exterior Corner Tile (Keramik Lantai)

Sebelum PPN:
Rp6.999.900
Spesifikasi
Installation MaterialAdhesive
Joint (mm)2
Quantity per meter (sheet)22.3
Safety ComplianceCE Declared
Size per Piece (mm)150x13; 85x13
Size per Sheet (Actual) (mm)150x88
Size per Sheet (Nominal) (mm)152x90
Thickness (mm)22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Gray net may be visible from between joints.Colors may vary even within the same batch.Joint widths may vary even within a sheet.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan