INAX Semi-Countertop Basin

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
Depth (mm)435
Height (mm)196
Width (mm)530

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- AQUA CERAMIC prevents dirt and scale from sticking
- Designed with a deeper bowl for multifunctional use

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan