INAX Sairin Bathroom/Kitchen Corner Tile (Keramik Lantai)

Sebelum PPN:
Rp28.999.900
Spesifikasi
Installation MaterialAdhesive, Grouting
Joint (mm)5
Quantity per meter (sheet)3.4
Safety ComplianceCE Declared
Size per Piece (mm)(101.5+101.5)x32.5
Size per Sheet (Actual) (mm)(101.5+101.5)x295
Size per Sheet (Nominal) (mm)(106.5+106.5)x300
Thickness (mm)9.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Has color variation.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan