INAX Rhythmic II Interior/Exterior Crochet Tile (Keramik Lantai)

Sebelum PPN:
Rp9.499.900
Spesifikasi
Installation MaterialAdhesive
Joint (mm)3
Quantity per m² (sheet)11.2
Safety ComplianceCE Declared
Size per Piece (mm)87x27; 57x27
Size per Sheet (Actual) (mm)297x297
Size per Sheet (Nominal) (mm)300x300
Thickness (mm)12, 15 (Mix)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Gray net may be visible from between joints.Colors may vary even within the same batch.Joint widths may vary even within a sheet.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan