INAX Kuroaya Bathroom/Kitchen Tile (Keramik Dinding)

Sebelum PPN:
Rp8.099.900
Spesifikasi
Installation MaterialAdhesive, Grouting
Joint (mm)(Horizontal) 4; (Vertical) 5
Quantity per m² (sheet)11.5
Safety ComplianceCE Declared
Size per Piece (mm)145x16
Size per Sheet (Actual) (mm)295x296
Size per Sheet (Nominal) (mm)300x300
Thickness (mm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Has color and glaze variation.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan