INAX Japanese Tile Accordi M Series (Keramik Lantai)

Sebelum PPN:
Rp5.499.900 - Rp289.999.900
Spesifikasi
Installation MaterialAdhesive, Mortar, Grouting
Joint (mm)5
Quantity per m² (sheet)11.5
Safety ComplianceCE Declared
Size per Piece (mm)45x45
Size per Sheet (Actual) (mm)295x295
Size per Sheet (Nominal) (mm)300x300
Thickness (mm)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Grouting material may not be completely removed.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan