INAX Izumo Bathroom/Kitchen Tile (Keramik Lantai)

Sebelum PPN:
Rp8.799.900
Spesifikasi
Installation MaterialAdhesive, Mortar, Grouting
Joint (mm)6
Quantity per m² (pcs)33.4
Safety ComplianceCE Declared
Size per Piece (mm)294x94
Thickness (mm)13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Color difference may occur between samples actual batch.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan