INAX Homura Interior/Exterior Tile

Sebelum PPN:
Rp8.799.900
Spesifikasi
Installation MaterialAdhesive, Mortar
Joint (mm)5
Quantity per m² (pcs)84
Safety ComplianceCE Declared
Size per Piece (mm)235x45
Thickness (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Back keys are visible from side when not grouted.Surface and side colors are different.Colors may vary even within the same batch.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan