INAX Shower System Exposed (Pancuran Tiang)

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Depth (mm)150
Height (mm)1336
Width (mm)318

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
S200 Exposed Shower System
Feature
- Wide overhead shower for a spacious and comfortable rinsing area
- Hand shower with Aqua POWER pressure booster feature
- Space Value feature optimizes space on the tap body so it can be used as a tray
- Movable shower holder
- Flexible and easy-to-clean hose
- Intuitive diverter knob

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan