GEA Low Temperature Freezer (-40°C)

Sebelum PPN:
Rp7.899.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)164.6x68.1x84.7
Freezer Capacity (kg/hour)40
Power (W)320
RefrigerantR0290
Storage Capacity (kg)300
Temperature (°C)-40
Voltage (V)170 - 260
Volume (L)500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kabinet freezer untuk menyimpan produk makanan beku (frozen food) dengan suhu mencapai -15-40°C (unloading) seperti: Seafood, Ikan Salmon, Frozen Ikan Tuna, Bakso, Ice Cream, Nugget, French Fries, Daging Beku, dll. Suhu kabinet friser ini bisa dirubah ke soft freeze temp.-6-9°C Dilengkapi thermostat digital agar mudah memantau dan merubah suhu.
Feature
- Temperature can be convert to soft freeze (-6~-9°C)
- Digital temperature display
- Digital thermostat
- Low Voltage (170V~260V)
- Anti-vacuum door design, easy to open Basket, lock, wheel, drain knob
- Compressor fan
- Energy saving & environmentally friendly

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan