Wiebrock Pressure Gauge Full Stainless 2.5inch Bottom (Manometer / Alat Ukur Tekanan)

Sebelum PPN:
Rp819.900
Spesifikasi
Body MaterialStainless Steel
Drat MaterialStainless
Model Raket / Lower Mount / Bottom
Size (inch)2.5
Size (mm)63

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
-Bisa isi minyak
-Sudah sepaket dengan glycerin
Description
-Gly Filled
-HC Type
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan