Wiebrock Pressure Gauge 2.5inch Back Mount (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)

Sebelum PPN:
Rp389.900 - Rp479.900
Spesifikasi
Body MaterialStainless Steel
Drat (inch)1/4 NPT
Drat MaterialBrass
Size (inch)2.5
Size (mm)63

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
-Bisa isi minyak
-Sudah sepaket dengan glycerin
Description
Gly Filled
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan