Wiebrock Compound Pressure Gauge 4inch Bottom (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)

Sebelum PPN:
Rp889.900
Spesifikasi
Body MaterialStainless Steel
Drat (inch)1/2 NPT
Drat MaterialBrass
Model Raket / Lower Mount
Size (inch)4
Size (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
-Bisa isi minyak
-Bisa ukur vakum + tekanan
-Sudah sepaket dengan glycerin
Description
-Gly Filled
-Compound
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan