SATA Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Dimension H (mm)15
Dimension S (mm)27
Dimensions d (mm)45
Length L (mm)175
Size (mm)27

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Made of forged alloy steel
- The product is heat treated as a whole, with uniform hardness
- The surface is treated with hard film anti-rust treatment, which is beautiful, wear-resistant and has strong anti-rust ability.
- The striking end is designed with a safety hole, which can be used to hang wires, thin ropes, etc., and connected to the equipment when striking to avoid excessive force and injury. It is convenient for hanging and storage at ordinary times
Peringatan
-Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
-Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan