SATA Pointer Type Kilogram Spanner

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
MaterialChrome Vanadium
Torque Range (N m)300
Working End Size (inch)1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- The head/shaft is made of Cr-V material, which is stronger
Warning
- This product is a consumable part and is not covered by SATA's lifetime warranty.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan