SATA Cutter Knife Utility Plastic Handle Knob 8 Sections (Pisau Cutter)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp55.900
Spesifikasi
Blade Thickness (mm)0.5
Blade Width (mm)18
Length (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Made of ABS injection molding, stainless steel knife sheath, durable
- Please choose SATA 93433A , 93437 Japanese imported SK2 material blades, sharp and durable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan