SATA Circlip Pliers German Type Shaft Curved Jaw (Tang Jepit)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Applicable Circlip Range D (mm)10-22
Size (inch)5
Tip Diameter (mm)Ø 1.3
Tip Length L (mm)2.0
Total Length (mm)125

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- The clamp body is forged from Cr-V steel with excellent toughness and strength.
Peringatan
-Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
-Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan