SATA G Series Automatic Wire Strippers

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Size (mm²)0.2-6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Nylon + fiberglass material, light and easy to use for a long time without getting tired
- V-shaped blade, stripping wire without damaging the wire core
- Locking device, small footprint
- Built-in side cutter, can cut Ø2 wire
- Limit device, can control the stripping range 5-12mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait