SATA Ratcheting Combination Wrench Fully Polished Two-Way Quick-Release Lever

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)8.5
Dimension B (mm)34.5
Dimension C (mm)9.9
Dimensions d (mm)31
Length L (mm)200
Size (mm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Just a flick can turn the car, greatly improving work efficiency
- 15-degree tilt design for easier use
- Thin and compact design with fully polished surface treatment
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan