SATA Bolt Cutters (Gunting Beton)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp669.900
Spesifikasi
Maximum Shear Capacity - Medium Carbon Steel (ømm)8
Maximum Shear Capacity - Mild Steel (ømm)10
Size (inch)24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- The blade is forged from chrome-vanadium steel Cr-V
- High frequency hardening of the cutting edge for easy cutting
- TPR two-color handle, comfortable grip
- The maximum shear hardness does not exceed 38HRC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait