SATA 6 Angle Long Sleeve

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp48.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)16.8
Dimension B (mm)14.5
Dimension C (mm)63.5
Dimension E (mm)19
Dimension F (mm)29
Dimensions d (mm)8
Size (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Note: Hand sockets cannot be used with electric, pneumatic and hydraulic tools
- Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan