SATA 12.5mm Series 100mm Long Hexagonal Screwdriver Socket

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp189.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)24
Dimension C (mm)125
Dimensions d (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- The screwdriver head is made of S2 high-grade alloy steel, which is hardened as a whole and is not easy to break or slip.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan