SATA 10mm Series Professional Quick Release Ratchet Wrench

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
Dimension H (mm)27.8
Dimension W (mm)31.8
Length L (mm)200
Length l (inch)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- One-hand steering function makes steering easy
- With quick-release function, only one-handed operation is required
- Surface polishing and chrome plating, strong anti-rust ability

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait