BBC Glass Cangkir Kaca Bening dengan Pegangan (Gelas Kaca)

Sebelum PPN:
Rp30.900
Spesifikasi
Capacity (ml)240
Thickness (mm)3
Height (cm)9
Diameter (cm)7
ColorClear White

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Gelas Cangkir terbuat dari kaca/ beling yang tebal, tidak mudah gores, gompal. Gelas cangkir cocok untuk tempat penyajian Kopi, Latte, Espresso, Teh dll. Gelas Cangkir banyak digunakan di Cafe, Restoran, Warung Kopi dll.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait