Spero Tool Box 3 Drawer (Kotak Perkakas)

Sebelum PPN:
Rp8.599.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)53x22x29

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Include :
- Spero Socket 1/2 Inch : 8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm
- Spero Extension bar 1/2 Inch : 5 Inch, 10 Inch
- Spero Sliding T-Bar 1/2 Inch : 10 Inch
- Spero Deep Socket 1/2 Inch : 14mm, 17mm, 19mm, 21mm, 22mm
- Spero Universal Joint 1/2 Inch
- Spero Spark plug socket 1/2 Inch 16mm 6 PT
- Spero Small Head Reversible Ratchet 1/2 Inch
- Spero Diagonal Cutting Plier 8 Inch
- Spero Long Nose Plier 8 Inch
- Spero Combination Plier 8 Inch
- Spero Curved Jaw Locking Plier 10 Inch
- Spero Slip-Joint Jaw Plier 8 Inch
- Spero Stainless Crimping Scissors 8 Inch
- Spero Combination wrench : 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait