Lampbond Spotlight LED Lynx

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
ColorCool Daylight - 6500K, Cool Warm White - 4500K, Warm White - 3000K
Hole Diameter (inch)2.5
Hole Diameter (mm)70
LED ColorWarm White, Cool Warm White & Cool Daylight
Power (W)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lynx adalah Downlight LED inovatif ber-SNI dengan lensa yang dapat ditarik, ditekuk dan diputar 3600 sesuai kebutuhan, serta dilengkapi fitur Glare Protection dari Amerika yang nyaman untuk mata
- Terinspirasi oleh ketajaman penglihatan dan tingginya kemampuan bertahan hidup dari kucing gunung (LynxTM) dalam berbagai kondisi alam.
- Nyaman di mata karena fitur Glare Protection (perlindungan terhadap silau)
- Tersedia bingkai (gratis) untuk pemasangan pada langit -langit yang tidak dapat dilubangi secara utuh
- Tersedia dalam varian Synergy Smart Switch (3S) - 3 pilihan warna dalam 1 lampu.
- Terdapat 2 pilihan warna badan lamou vaitu hitam dan putih
- Tahan lama hingga 15 tahun (masa pakai 15.000 jam)
Varian Watt (W):
6W (warna cahaya 30000K/40000K/65000K) Diameter Lubang 2.5 inch / 70 mm
Mengapa Lampbond Downlight LED seri LynxTM?
- Hemat ruang, pemasangan lebih cepat tanpa rel
- Arah pencahavaan mudah diatur.
- bisa Inbow Pemasangan lebih rapi
- Cocok digunakan Untuk menerangi objek pilihan yang
hendak ditonjolkanseperti lukisan, vas bunga, bingkai foto dan lain-lain

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan