Lampbond Slim Fit Lamp

Sebelum PPN:
Rp56.900
Spesifikasi
Base CAPE27 Cap
ColorCool Daylight - 6500K, Cool Warm White - 4500K, Warm White - 3000K
Color Rendering Index>+ 85 CRI
Housing ColorWhite
LED ColorWarm White, Cool Warm White & Cool Daylight
Lamp Diameter (mm)37
Lamp Life (hour)20000
Light Intensity (lm)475
Power (W)5
Voltage (V)100-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lampu LED 5 Watt 3 Warna Lampbond Ahlinya Lampu 3 Warna Lampu Bohlam LED ber-SNI, dengan variasi pencahayaan pilihan warna sesuai mood anda,dilengkapi Fitur Fungsi Memori Lampu dapat menyimpan pengaturan terakhir secara otomatis jika saklar dimatikan lebih dari 6 detik, Menjadikan Lampu ideal untuk rumah dan tempat usaha, Memungkinkan Anda mengubah dari cahaya putih yang energik, ke cahaya kuning semu yang produktif dan ke cahaya kuning yang rileks, hadir sebagai solusi pencahayaan cerdas yang mudah digunakan sesuai kebutuhan pencahayaan Anda
Fitur
Fitur :

Synergy Smart Swithch
3 Warna Cahaya 1 Lampu :
Warm White 3000˚K (Kuning)
Cool Warm White 4500˚K (Kuning Semu)
Cool daylight 6500˚K (Putih)
Flicker Free (Tidak berkedip)
Voltage Protection

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan