Lampbond Downlight LED Breeze

Sebelum PPN:
Rp2.499.900 - Rp2.999.900
Spesifikasi
ColorCool Daylight - 6500K, Cool Warm White - 4500K, Warm White - 3000K
Decibel Level (dB)33.5
Dimension D (cm)48
Dimensions T (cm)24
Housing ColorWhite
LED ColorWarm White, Cool Warm White & Cool Daylight
Power (W)56

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pelopor lampu downlight dengan kipas tanpa bilah, yang pertama di Indonesia. Kualitas cahaya yang lebih alami yaitu CRI 95+ dengan Glare Protection sehingga sangat nyaman dipandang meskipun memiliki ukuran yang relatif besar. Terdapat 3 warna dalam satu lampu (Putih, Putih Natural, Kuning). Fungsi kipas hemat energi maksimum penggunaan energi di 18W dengan 500 rpm, dibandingkan kipas angin langit langit konvensional yang menggunakan
energi diatas 45W dengan rpm antara 180 - 250 rpm
- Fungsi kipas juga tidak bising dengan tingkat desibel di 33,5db
- Dilengkapi remote control

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan