TOYOX Hose Spring Food Grade FFYS Series (Selang Makanan)

Sebelum PPN:
Rp55.999.900 - Rp139.999.900
Spesifikasi
ColorPutih Susu dengan Garis Hijau
PackagingBox Cartoon
Working Temperature (°C)-5 to 70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Selang makanan dengan material ETFE, lebih lentur dengan kawat Stainless Steel sebagai penguat dapat digunakan untuk vacum dan sangat tahan terhadap bahan kimia dilengkapi serti kat aman untuk makanan.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan