DSZH Manifold Refrigeration Valve (Katup AC)

Sebelum PPN:
Rp819.900
Spesifikasi
Burst (psi)4000
Color3 pcs (red, yellow & blue)
Diameter of Gauge (mm)68
Gauge ScaleR410A
Hose Length (cm)90 per piece
Hose Length (inch)36 per piece
Working Pressure (psi)800

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- 3pcs charging hoses.
- A sight glass brass/ aluminum body.
- With 2PCS adapter AD-89.
- Designed to meet 1/4inch SAE.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan