TONATA Siamese 4 Way Connection (Hidran Pemadam Kebakaran)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Branch4
Dimensions (cm)34x28
MaterialCast Iron
Size Inlet (inch)6
Size Outle (inch)2.5x2.5x2.5x2.5
Test Pressure (BAR)24
TypeS7
Type CouplingMachino (Brass)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Siamese connection type four way merupakan jenis siamese yang memiliki 4 cabang. Digunakan sebagai sambungan saluran air selang kebakaran dan dapat bekerja untuk mengatur tekanan air dalam kondisi mengalir.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan