TONATA Fire Alarm Conventional Heat Detector Fixed Temperature

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Alarm Current (mA)30
Alarm Voltage (V)24 DC
Ambient Humidity0-95%
Ambient Temperature (°C)-10-55
ColorWhite
Dimensions (DiaxH) (mm)100x47
Fixed Temperature (°C)60, 70, 80
MaterialFire-Proof Plastics
PolarizationNon-Polarized
Type2 Wire
Voltage Range (V)12-30 DC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Kegunaan
Digunakan untuk fire system panel, bukan independent. Pendeteksi panas didesain khusus untuk mendeteksi saat temperatur mencapai temperatur yang ditentukan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait