TONATA Carbon Dioxide (Co2) Fire Extinguisher (APAR)

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
Content Weight (Kg)15±0.05
Contents Inside The TubeGas CO2
PaintRed Powder Coated
Propellant GasCO₂
Thickness Tube (mm)5.7
Total Height (mm)1160
Tube MaterialIron
Width (mm)150
Working Pressure (Bar)Max. 174

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
APAR 15KG Karbondioksida (CO2) TONATA / Set Komplit

Alat Pemadam kebakaran api bermedia CO2 biasanya ditempatkan di dalam ruang server, ruang laboratorium, kantor, rumah, gedung, ruang komputer, ruang elektronik dan tempat-tempat lainnya.

Pemadam jenis ini mengeluarkan media berupa solid snow/ice dry (salju padat). Alat pemadam api CO2 sangat direkomendasikan untuk memproteksi tempat-tempat yang berisikan mesin atau benda yang memiliki aliran listrik bertegangan. Selain itu, APAR CO2 juga bisa ditempatkan di ruangan yang berisikan cairan yang mudah terbakar.

Set komplit sudah termasuk :
- 1 tabung pemadam kap. 15 kg
- 1 buah Selang APAB CO2
- 1 buah Seal APAB (terpasang)
- 1 buah Trolley APAB
- Barcode Kadaluwarsa (tertempel)

-Tabung kokoh

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan