TONATA Fire Extinguisher Purple K Powder (APAR)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp3.099.900
Spesifikasi
Contents In The TubePowder / Bubuk
Neck of TubeStored-Pressure System
PaintRed Powder Coated
Propellant GasN₂
Tube MaterialIron
Working Pressure (Bar)Max. 16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alat pemadam jenis purple K lebih efektif dan di rekomendasikan untuk tempat-tempat Industri Minyak dan Gas. Bubuk Purple K merupakan senyawa bubuk yang sangat efektif memadamkan api di cairan yang terbakar seperti bensin dan alkohol.

Tabung pemadam menggunakan sistem stored-pressure, tekanan bercampur dengan media tanpa adanya tabung terpisah. Cara kerja sistem ini menggunakan katup buka tutup.

Set komplit sudah termasuk :
- 1 tabung pemadam kap. 3 kg
- 1 buah Selang APAR
- 1 buah Belt APAR
- 1 buah Hanger / Gantungan APAR
- 1 buah Seal APAR (terpasang)
- Barcode Kadaluwarsa (tertempel)

Cocok digunakan pada media atau type api B (Cairan) dan C (Listrik).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan