Spesifikasi
| Content Weight (Kg) | 3.5±0.05 |
|---|---|
| Contents Inside The Tube | Liquid Gas |
| Neck of The Tube | Stored-Pressure System |
| Paint | Red Powder Coated |
| Propellant Gas | N₂ |
| Thickness Tube (mm) | 1.13 |
| Total Height (mm) | 490 |
| Tube Material | Iron |
| Width (mm) | 130 |
| Working Pressure (Bar) | Max. 16 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
APAR 3.5 kg Tonata Clean Agent Eco Liquid Gas / Set Komplit
Alat pemadam api ini berbentuk gas cair yang tidak menghantarkan listrik. APAR ini juga tidak memiliki bekas residu karena berbentuk gas cair Non CFC Non Halon sehingga cocok untuk memadamkan kebakaran akibat korsleting listrik, panel, komputer dan beragam perangkat elektronik lainnya yang membutuhkan penanganan khusus dari bahaya saat terjadi kebakaran.
Set komplit sudah termasuk :
- 1 tabung pemadam kap. 3.5 kg
- 1 buah Seal APAR (terpasang)
- 1 buah Selang APAR ukuran 3.5 kg
- 1 buah Belt APAR
- 1 buah Hanger APAR uk. 3.5 kg
- Barcode Kadaluwarsa (tertempel)
Cocok digunakan pada media atau type api A (Benda padat), B (Cairan) dan C (Kelistrikan).
Alat pemadam api ini berbentuk gas cair yang tidak menghantarkan listrik. APAR ini juga tidak memiliki bekas residu karena berbentuk gas cair Non CFC Non Halon sehingga cocok untuk memadamkan kebakaran akibat korsleting listrik, panel, komputer dan beragam perangkat elektronik lainnya yang membutuhkan penanganan khusus dari bahaya saat terjadi kebakaran.
Set komplit sudah termasuk :
- 1 tabung pemadam kap. 3.5 kg
- 1 buah Seal APAR (terpasang)
- 1 buah Selang APAR ukuran 3.5 kg
- 1 buah Belt APAR
- 1 buah Hanger APAR uk. 3.5 kg
- Barcode Kadaluwarsa (tertempel)
Cocok digunakan pada media atau type api A (Benda padat), B (Cairan) dan C (Kelistrikan).
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/TONATA%20APAR%20Liquid%20Gas%20(APAR)/adP111127373-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
